SLOWER
SLOWERの デスク・テーブル
SLOWERの ワークデスク・簡易テーブル
SLOWERの 簡易テーブル
FOLDING STOOL DX Lesmo
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79621519
品番
SLW343
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
HAZY GREEN
材質
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート
寸法(mm)
使用時:390×400(H)×330、折畳時:390×540(H)×45
質量(kg)
1.65
高さ(mm)
400
質量(g)
約1650
動荷重(kg)
80
静荷重(kg)
150
注意
※薄い発色の本シリーズは、生産毎の発色に若干の誤差が生じることがございます。
※ご覧の閲覧環境(PC・スマホ)等により、色の見え方が異なる場合がございます。