曜日別特売
60WWV12TWP3M 電球色チューブライト防水 富士倉 79621607

60WWV12TWP3M 電球色チューブライト防水 富士倉 79621607
60WWV12TWP3M 電球色チューブライト防水 富士倉 79621607
60WWV12TWP3M 電球色チューブライト防水 富士倉 79621607
60WWV12TWP3M 電球色チューブライト防水 富士倉 79621607
60WWV12TWP3M 電球色チューブライト防水 富士倉 79621607
60WWV12TWP3M 電球色チューブライト防水 富士倉 79621607

電球色チューブライト防水

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1本注文コード79621607品番60WWV12TWP3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。

用途
電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
長さ(m)3寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×3000LED使用数(個)5050SMD:180適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする