長さ(m)2
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000
LED使用数(個)5050SMD:120
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色電球色
定格電圧(V)DC12
色温度(K)3000
消費電力(mW)14.4
防水性IP67
電球の種類LED