セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)【LED制御ユニット】40電源(V)【LED制御ユニット】DC12電源DC9~15V/1A信号形式映像:NTSC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50消費電流(mA)【LED制御ユニット】約40解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本)材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装ヒューズ容量(A)【LED制御ユニット】2防水性IP67準拠画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°)映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素