付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
寸法(mm)ドライバー:16.2
色パールホワイト
質量(g)イヤホン本体:(片耳)10
接続方式Bluetooth
ケース寸法(mm)96×61×31
接続可能距離:〜約10m
適合機器スマートフォン、タブレット
インピーダンス16Ω
保証期間購入後6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2
連続再生時間音楽:最大8時間
バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可
防滴構造IPX5
ケース質量(g)60(イヤホン含まず)
Bluetoothバージョン5.3
音圧感度(dB)127
待機時間最大100時間
イヤホン形状耳かけ型
充電端子USB Type-C
連続通話時間(時間)最大6