1010063 小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子 アイメディア 79622140

1010063 小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子 アイメディア 79622140
1010063 小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子 アイメディア 79622140
1010063 小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子 アイメディア 79622140
1010063 小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子 アイメディア 79622140
1010063 小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子 アイメディア 79622140
1010063 小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子 アイメディア 79622140
1010063 小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子 アイメディア 79622140
1010063 小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子 アイメディア 79622140

小顔魅せ目深にかぶれるUV帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79622140品番1010063
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大きなつばで小顔魅せ!大きなつばでお顔から首元まで日差しをガード。
すっぽりと被れるからスッピン隠しとしても便利です。
フックで取り外しができる、着脱可能なあご紐付きなので風の強い日も安心。
大きなツバは上げ下げすることで、日陰や視界の調節が可能。
内側は風通しのよいメッシュ素材で暑い日なども快適に。
コンパクトに折りたためるので、携帯に便利です。
帽子の内側に付いている紐でサイズ調節できます。

付属品あご紐ブラック混率(%)表生地:ポリエステル85/綿15、裏生地(メッシュ部):ポリエステル100機能紫外線カット、通気性、折り畳み可能紫外線防御率(%)99以上適合頭囲(cm)約54~59(紐で調節可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする