ホンダ CC110 JA60 クロスカブ用 アルミ製 17インチスポークワイドホイールセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79622560 品番 MR19-CC21-YE
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アルミキャストホイールからアルミスポークホイールにスタイルチェンジセットです。

材質アルミ(リム)/スチール(スポーク) イエロー サイズ【リム】(フロント)17-1.85/(リア)17-1.85 適合車種クロスカブ110 (JA60) 適合タイヤサイズ(フロント)17-2.75/(リア)17-3.00 ※別途タイヤチューブが必要となります。
注意
※ディスク、キャリパー、シャフト、等は純正品をご使用ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする