コンビシステム 熊手 爪3本 3166-20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625290 品番901041001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

土壌をほぐしたり、植物が密集した場所でも作業しやすい熊手
GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大25年保証

用途花壇や作物周りなどの土壌改良や掃除に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 家庭菜園 ガーデニング 庭いじり 熊手 土壌 場所 植物 材質高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング腐食防止、高い耐久性 質量(g)350 幅(cm)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×24×14 爪数3本(先端は槍型)
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする