エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79626410 品番7732-130
参考基準価格(税別)¥11,850 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。

厚さ(mm)アゴ部:8.5 全長(mm)130 刃長(mm)16.2 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) 軟線0.3〜2 切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6 硬度HRC(刃部)62 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm)中硬線1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする