三菱電機
ベース固定トラフWP SUS
LSS1MP/RP4-22LN9AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2500
器具:800
器具:1550
器具:2500
器具:3100
器具:5030
器具:6700
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79626666
品番
LSS1MP/RP4-22LN9AHTN
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:2500
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)