TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705

 

TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705
TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705
TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705
TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705
TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705
TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705
TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705
TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705
TKR-3 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス 79631705

手持屈折計 高糖度用(0~90%)

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード79631705品番TKR-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。
液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。
軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。

用途
液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。
材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005温度補正(℃)10~30
関連資料:(0.46MB)
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することはできません。
※人体に有害な物質を測定する場合、その性質を熟知し手袋やマスクを着用するなど十分に注意のうえ測定してください。
※本器は精密な光学機器です。落下させたり、振動・衝撃を与えないよう注意してください。
※本器のご使用により被測定物の原材料などに損害が生じた場合、メーカーは一切の責任を負いません。予めご了承ください。
※測定試料と接するプリズムは、消耗するものとして取り扱っております。予めご了承ください。
※プリズム面および採光板が油などで汚れていると測定試料をはじいて境界線が不鮮明になることがあります。きれいな水で濡らしたティッシュペーパーなどやわらかいものできれいにしてからご使用ください。
※本器は防水仕様ではありません。直接水道水で洗わないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする