※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応 AC400V仕様
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力(kW)
1
注文コード
79640464
品番
MR-J5-100A4
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電源
三相AC400 V
定格出力(kW)
1
インターフェース
汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
標準品