※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETV/H対応
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79640787
品番
MR-J5W2-1010B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥587,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ
電源
三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力
定格出力(kW)
A軸:1、B軸:1
インターフェース
SSCNETV/H
軸数
2軸
RoHS指令(10物質対応)
対応