※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETV/H対応

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79640805 品番 MR-J5W3-444B
参考基準価格(税別)¥391,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ 電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力 定格出力(kW)A軸:0.4、B軸:0.4、C軸:0.4 インターフェースSSCNETV/H 軸数3軸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする