※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(kW)0.6 軸の形状標準 (ストレート軸) 注文コード79641767 品番HK-KT634UWB
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は定格出力・軸の形状など24種類から選べます 他の種類を見る
ブレーキ電磁ブレーキ付き 構造フラット型 軸の形状標準 (ストレート軸) 定格出力(kW)0.6 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする