※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力(kW)
0.6
軸の形状
キー溝付き軸 (キーなし)
注文コード
79641889
品番
HK-KT634UWBN
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・軸の形状
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
電磁ブレーキ付き
構造
フラット型
軸の形状
キー溝付き軸 (キーなし)
定格出力(kW)
0.6
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応