※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力(kW)
0.15
軸の形状
標準 (ストレート軸)
注文コード
79642065
品番
HK-MT1M3VW
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・軸の形状
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
軸の形状
標準 (ストレート軸)
定格出力(kW)
0.15
回転速度
最大:インクリメンタルエンコーダ/最大回転速度アップ
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応