※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(kW)0.75 軸の形状標準 (ストレート軸) 注文コード79642187 品番HK-MT7M3WB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は定格出力・軸の形状など140種類から選べます 他の種類を見る
ブレーキ電磁ブレーキ付き 軸の形状標準 (ストレート軸) 定格出力(kW)0.75 回転速度最大:標準 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする