※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-STシリーズ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(kW)7.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000 ブレーキ電磁ブレーキ付き 注文コード79643858 品番HK-ST7024WBJ
参考基準価格(税別)¥639,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は定格出力・定格回転速度・ブレーキなど56種類から選べます 他の種類を見る
ブレーキ電磁ブレーキ付き 軸の形状標準 (ストレート軸) 定格出力(kW)7.0 オイルシール付き 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする