画像準備中

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-RTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(kW)2.0 ブレーキ電磁ブレーキなし 軸の形状標準 (ストレート軸) 注文コード79644305 品番HK-RT203WJ
参考基準価格(税別)¥351,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は定格出力・ブレーキ・軸の形状など96種類から選べます 他の種類を見る
ブレーキ電磁ブレーキなし 軸の形状標準 (ストレート軸) 定格出力(kW)2.0 オイルシール付き 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする