画像準備中

サーボモータ用減速機 GRシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比1/10 最大トルク(N・m)38.6 注文コード79645337 品番GR-U060-010S-4
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は減速比・最大トルクなど76種類から選べます 他の種類を見る
減速比1/10 枠番□60 質量(kg)1 保護構造IP65 最大トルク(N・m)38.6 構造遊星減速機 軸の形状ストレート軸(標準) 潤滑方式グリース 入力回転数(min-1[r.p.m])3000 周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事) 出力軸許容ラジアル荷重(N)800 出力軸許容スラスト荷重(N)900 取付方向取付自由 標高(m)海抜1000以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと 周囲温度(℃)0〜40 定格トルク(N・m)11 RoHS指令(10物質対応)対応 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.211 推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下 バックラッシュ8分以下(1/3〜1/10) 減速段数1段原則 適合モーター出力(kW)【サポート】0.05・0.1・0.15 耐震性49m/s2以下(5G) 適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR 許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする