仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S 〜 132M リード本数 6本
出力(kW)11
電圧(V)200〜230(50/60Hz)
シリーズサブ:サイズダウン
電源三相
定格運転:S1(連続)
回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)
周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)
耐熱クラス155(F)
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと
周囲温度(℃)-30〜40
定格回転速度(min-1[r.p.m])30
RoHS指令(10物質対応)対応
マンセル記号N1.5