画像準備中

三相モータ サステナブルモータ RF-SR形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)15 電圧(V)400〜460(50/60Hz) 注文コード79646850 品番RF-SRF15K30HS
参考基準価格(税別)¥861,500 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は出力・電圧など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S 〜 132M リード本数 6本 出力(kW)15 取付方式フランジ型 電圧(V)400〜460(50/60Hz) シリーズサブ:サイズダウン 電源三相 定格運転:S1(連続) 回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW) 周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと) 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと 周囲温度(℃)-30〜40 定格回転速度(min-1[r.p.m])30 RoHS指令(10物質対応)対応 マンセル記号N1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする