ワグナム
ワグナムの 斧
防災用手斧
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79652468
品番
270.3S090W001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ドイツ製の高品質なプロ向けの防災用斧です。
スチール製のハンドルのグリップはPVC素材で滑りにくいです。
ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途
防災救助用に。
トラスコ品番
562-7253
材質
刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)、スチール
全長(mm)
410
刃長(mm)
82
刃幅(mm)
198