※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0004700-300 鍛造用トング 平型 PICARD 79652644 0004700-300 鍛造用トング 平型 PICARD 79652644

鍛造用トング 平型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79652644 品番 0004700-300
参考基準価格(税別)¥8,807 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鍛造用のトングです。
平板のワークをつかむことができます。

用途鍛冶用。 トラスコ品番537-5201 材質炭素鋼(C35) 全長(mm)300 タイプ平型 ワーク径Φ(mm)厚み:1〜4 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする