※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PICARD
PICARDの 自動車用鈑金
PICARDの 車用キリバシ/ツカミバシ
鍛造用トング 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
79652678
品番
0004700-600
参考基準価格(税別)
¥20,707
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鍛造用のトングです。
平板のワークをつかむことができます。
用途
鍛冶用。
トラスコ品番
537-5189
材質
炭素鋼(C35)
全長(mm)
600
タイプ
平型
ワーク径Φ(mm)
厚み:17〜18
危険物の類別
非危険物