※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0004800-500 鍛造用トング 丸形 PICARD 79652705 0004800-500 鍛造用トング 丸形 PICARD 79652705

鍛造用トング 丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79652705 品番 0004800-500
参考基準価格(税別)¥15,674 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鍛造用のトングです。
丸型のワークをつかむことができます。

用途鍛冶用。 トラスコ品番537-5210 材質炭素鋼(C35) 全長(mm)500 タイプ丸型 ワーク径Φ(mm)厚み:16 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする