曜日別特売
PNF-10X6.5-PT3/8-BS 黄銅製継手(ミリ系列) 隔壁メスユニオン 潤工社 79652949

黄銅製継手(ミリ系列) 隔壁メスユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79652949品番PNF-10X6.5-PT3/8-BS
参考基準価格(税別)¥1,035販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。
R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

用途
空気圧配管用
水圧配管用
油圧配管用
トラスコ品番383-0492材質黄銅接続口径Rc3/8使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)六角対辺(mm)22【取付けナット】19【本体】22使用流体空気、水、油、有機溶剤適合チューブ内径(Φmm)6.5適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。
※凍結させないで下さい。
※適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする