大和産業
大和産業の コンテナー
大和産業の カゴ
買い物かご
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79653028
品番
SL-20-LGY
参考基準価格(税別)
¥1,468
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ポリプロピレン製の買い物かごです。
頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。
丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。
トラスコ品番
538-1872
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ライトグレー
容量(L)
33
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
360
外寸法・間口(mm)
510
有効内寸法・間口(mm)
390
有効内寸法・奥行(mm)
220
有効内寸法・高さ(mm)
230