防炎溶接帽

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79653369 品番MD1006-L-GR
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。 トラスコ品番419-5842 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) サイズL タイプ防炎 丈(cm)44 頭囲(cm)59
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする