ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
MC防音重量戸車 スリムタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79653439
品番
JKM-0505
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途
門扉や出入口用扉など。
トラスコ品番
849-6422
材質
枠:SUS304、車輪:MC901
形状
V型
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
11
溝深さ(mm)
5
取付高H(mm)
54
取付穴径P(mm)
6.5
取付ピッチ(mm)
85
許容荷重(daN)
49
取付座A(mm)
110
取付ピッチX(mm)
85
取付座B(mm)
17