電動エアダスター充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード79653667 品番DAD-101BK
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。
折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。

用途充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に トラスコ品番581-5735 材質本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂 幅(mm)148 ブラック 高さ(mm)181 奥行(mm)60 本体寸法(mm)約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする