ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの OAクリーニング用品
ナカバヤシの エアーダスター
電動エアダスター充電式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
581-5700
注文コード
79653676
品番
DAD-101WH
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。
折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
用途
充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に
トラスコ品番
581-5700
材質
本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂
幅(mm)
148
色
ホワイト
高さ(mm)
181
奥行(mm)
60
本体寸法(mm)
約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)