PC用インナーケーススリムタイプ/BK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79653685 品番 SZC-FIXS006BK
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリム&軽量設計のインナーケースです。

幅(mm)420 高さ(mm)290 タイプ15.6インチPC用 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(PC収容部)380×23×265 対応インチサイズ15.6インチ 用途PCの持ち運び用に トラスコ品番593-9405 材質外生地:ナイロン、内生地:ポリエステル、テープ:PP ブラック 奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする