※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の マウス
BUFFALO(バッファロー)の 有線マウス
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79656266
品番
BSMOU050SBKZ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウスです。
トラスコ品番
457-6215
色
ブラック
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP、Mac 10.4〜
接続方式
有線
分解能
1000
インターフェース
USB
ボタン数
3
読取方式
光学式