B-1056 鉄ucスクリュージョイント ニッサチェイン 79656738 B-1056 鉄ucスクリュージョイント ニッサチェイン 79656738 B-1056 鉄ucスクリュージョイント ニッサチェイン 79656738 B-1056 鉄ucスクリュージョイント ニッサチェイン 79656738

鉄ucスクリュージョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79656738 品番 B-1056
参考基準価格(税別)¥386 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番128-0277 材質本体:スチール 寸法A(mm)47 参考使用荷重(kg)90 寸法B(mm)8 寸法C(mm)6.5 破断荷重(kg)1000 線径(mm)6
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする