サンデーペイント
サンデーペイントの 補修剤
サンデーペイントの プラスチック補修
高級ペイントうすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79656756
品番
266388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
トラスコ品番
196-8451
容量(L)
0.25
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性