日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ブラシ
日本クリンテックの トイレブラシ
撥水トイレブラシ&スタンド フォレストグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79656835
品番
110851
参考基準価格(税別)
¥802
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
汚れがつきにくい撥水剤入りブラシです。
便器のフチ裏にピッタリフィットの立体形状ブラシです。
汚れの目立たないグリーン色です。
用途
便器のお掃除用。
トラスコ品番
217-6928
材質
ブラシ:防汚剤クリンベル配合ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン
長さ(mm)
400
幅(mm)
85
色
フォレストグリーン
奥行(mm)
120
セット数
1本
先端長(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
有
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※高温になるところでのご使用、保管はおやめください、変形の恐れがあります。