耐切創手袋 カットガード130BV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79657675 品番 CUT GUARD-130BV S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。
サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。
Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。
ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。
手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
長繊維を使用しているため低発じんです。

用途
自動車関連。
ガラス関連。
トラスコ品番480-7055 材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 ブラック/ホワイト サイズS 規格EN388 2016 エコマーク認定認定 機能耐切創、低発塵性、通気性 全長(cm)21 中指長(cm)7 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他 手のひらまわり(cm)17.8 色(手首部) ゲージ数13 耐切創性3 エコマーク認定番号21103014
注意
※高強力ポリエチレン繊維は一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする