※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイグッズ
アイグッズの パーティション
アイグッズの パネル式パーティション
開口ありアクリルパーテーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79658059
品番
IGC00107
参考基準価格(税別)
¥11,240
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
トラスコ品番
351-9989
セット内容
アクリル板:1枚、脚:2つ
材質
アクリル
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
600
タイプ
開口あり
奥行(mm)
200
間口(mm)
1200