曜日別特売
NSE-AFC06W 静音オートフィードシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ 79658095

NSE-AFC06W 静音オートフィードシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ 79658095
NSE-AFC06W 静音オートフィードシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ 79658095
NSE-AFC06W 静音オートフィードシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ 79658095
NSE-AFC06W 静音オートフィードシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ 79658095
NSE-AFC06W 静音オートフィードシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ 79658095
NSE-AFC06W 静音オートフィードシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ 79658095
NSE-AFC06W 静音オートフィードシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ 79658095

静音オートフィードシュレッダ/ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード79658095品番NSE-AFC06W
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

紙を置くだけで自動細断。
面倒な小分けが不要なオートフィードシュレッダ

トラスコ品番564-1240幅(mm)350ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)220消費電力(W)110・105電源コード(m)1.2適合サイズA4ダストボックス容量(L)17細断速度2.1m/分(50/60Hz)投入口幅(mm)225最大細断枚数自動細断/60枚手差し細断/7枚定格使用時間(分)自動細断 約15分、手差し細断 約5分(休止時間約45分)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×450最大細断枚数(50Hz/60Hz)自動細断/60枚手差し細断/7枚カットサイズ(mm)約4×12最大投入幅225mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする