※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの グランドパッキン
TOMBO No.9079ナフロン含浸CTパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79659897
品番
TOMBO NO.9079-6.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
トラスコ品番
149-3867
材質
コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
幅(mm)
6.4
色
白
高さ(mm)
6.4
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
100
使用流体
水系流体
注意
※最高使用温度を超えた領域で使用すると発火の恐れがあります。