※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOMBO No.9079ナフロン含浸CTパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659924 品番 TOMBO NO.9079-11.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。

用途各種ポンプ、攪拌機など。 トラスコ品番149-3870 材質コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 幅(mm)11.1 高さ(mm)11.1 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)100 使用流体水系流体
注意
※最高使用温度を超えた領域で使用すると発火の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする