※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOMBO No.2280-Sスーパーシールパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659949 品番 TOMBO NO.2280-S-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待出来ます。
耐熱性金属線(316L鋼)の細線により補強した膨張黒鉛で編組し、特殊潤滑剤、黒鉛および防食処理を施した高温バルブ用パッキンです。

用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 トラスコ品番149-3888 材質膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤 幅(mm)5 高さ(mm)5 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)400
注意
※酸化性酸、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性ガスには使用できません。
※表示寸法は取付後の寸法で、実際の寸法とは異なります。
※2280-Sは断面形状が長方形です。
※写真はリング成形後のイメージ画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする