※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOMBO No.9038ジーフロンパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79660010 品番 TOMBO NO.9038-4.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。

用途各種ポンプ、攪拌機など。 トラスコ品番149-3964 材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 幅(mm)4.8 高さ(mm)4.8 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
注意
※強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする