※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOMBO No.9044サーマルフロンパッキン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79660089 品番 TOMBO NO.9044-7.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

バルブ用パッキンの中で最も経済的なパッキンです。
白色パッキンである為、黒色を嫌うラインに使用出来ます。

用途
石油精製所、造船、化学プラントなど
汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など
トラスコ品番149-3988 材質無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 幅(mm)7.9 高さ(mm)7.9 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)180
注意
※ふっ酸、アルカリ性流体、芳香族系油、熱媒油には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする