IVY 表面保護テープIVY1836透明

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79660195 品番 IVY1836T 1250-100
参考基準価格(税別)¥25,998 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

巻き出しが軽く作業性に優れています。
被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品

用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止 トラスコ品番522-4435 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系 幅(mm)1250 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)一般温度環境下 粘着力(N/25mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79660220
2025-05-20
用途:
販売用の車両清掃後、運転席ドアの内側を保護するため

粘着が弱いため、鉄素材には貼り付くが、プラスチック素材には全く貼り付かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする