IVY
IVYの 表面保護材
IVY 表面保護テープIVY1836透明
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79660229
品番
IVY1836T 300-100
参考基準価格(税別)
¥7,616
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
巻き出しが軽く作業性に優れています。
被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途
非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
トラスコ品番
522-5022
材質
基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.06
色
透明
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
一般温度環境下
粘着力(N/25mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応