※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキマスキング用アルミテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)50 注文コード79660308 品番812100-20-50X50
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は幅・テープ幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。
エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。
そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。

用途(1) メッキマスキング用 トラスコ品番595-1443 材質基材:アルミ箔(80μ)+シリコーン系剥離剤、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.11 長さ(m)50 ボールタック6 巻戻し力(N/10mm)0.1
注意
※(1)テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※(2)十分な接着力を得るために、テープを貼った後は手でしっかり押さえてなじませてください。しっかり圧着しないと接着しません。
※(3)テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※(4)絶縁テープではありませんので、電気絶縁用にはご使用にならないでください。
※(5)糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
※(6)このテープは皮膚接着用ではありません、かぶれや糊残りを起こすことがありますので直接皮膚には貼らないでください。
※(7)貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度ご確認の上ご使用ください。
※(8)アルミ箔のエッジで物を切ることがありますので、テープを貼る作業中、皮膚などを切らないようにお気をつけください。
※(9)ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
※(10)本製品はメッキマスキング用として推奨しておりますが、種々のエッチング液、メッキ液に浸漬させる際には、一度ご確認の上ご使用ください。
※(11)製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
※(12)使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分ご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする