KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79660360
品番
D-OKMJDASW
参考基準価格(税別)
¥30,070
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。
トラスコ品番
252-2812
色
胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン
種類
胴ベルト型・巻取式
フック口開き(mm)
65
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
最大使用質量(kg)
100